Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, snijkantdiameter (DC) 20 mm, max. snijlengte (APMX) 42 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 125 mm, ronde kolf, Ronde kolf
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,5 mm
- Snijdiameter (DC) 20 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 42 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 38 graden
- Maximale voeding fz max. 0,11 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,05 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 125 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 62 mm