Omschrijving:
Volhardmetalen hoekfrees, gereedschapsdiameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 5 mm, max. snijlengte (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 57 mm, adapterkolf Weldon, adapterkolf Weldon
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,2 mm
- Snijdiameter (DC) 5 mm
- Tolerantie snijdiameter e8
- Snijlengte max. (APMX) 12 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 3
- Wervelhoek (FHA) 38 graden
- Maximale voeding fz max. 0,05 mm/tand
- Minimale voeding fz min 0,02 mm/tand
- Totale lengte (OAL) 57 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Weldon Shaft
- Effectieve lengte (LU) 17 mm