LNAT 150608-TN-PM IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Slotting Cutters

Artikelnummer: 5606777
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606777
EAN/GTIN 7291075326970
Nummer fabrikant 5606777
L-nummer L23970 297

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 15,3 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 15,3 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.