SDN D125-1925-40-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts

Artikelnummer: 3106933
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106933
EAN/GTIN 7291075327274
Nummer fabrikant 3106933
L-nummer L23980 2230

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 32,5 mm, snijdiameter (DC) 125 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, aantal groeven (NOF) 8, naafdiameter (DHUB) 56 mm, totale lengte (OAL) 26 mm, eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Schijftype verbindingscode machinezijde (CCMS)
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 32,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 56 mm
  • Voer de naam (MIID) LNAT 150640-TN-PM in
  • Totale lengte (OAL) 26 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen