F90LN D3.00-09-1.00-R-N15 90° vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102328
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102328
EAN/GTIN 7291075230840
Nummer fabrikant 3102328
L-nummer L23980 3127

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Afschroefdiameter, machinezijde (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 9
  • Hub diameter (DHUB): 2,755″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Skærediameter (DC): 3″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 9
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 2.755″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles