F90LN D6.00-11-2.00-R-N15 90° vlakfrees met LN1506. Tangentieel gemonteerde inzetstukken

Artikelnummer: 3102332
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3102332
EAN/GTIN 7291075230871
Nummer fabrikant 3102332
L-nummer L23980 3134

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakfrees, hoekfrees met WSP
  • Diameter, machinezijde (DCONMS): 2″
  • Diameter (DC/DCX): 6″
  • Aantal snijlichamen (CICT): 11
  • Hub diameter (DHUB): 4,724″
  • Overall lengte (OAL): 2″.

Kenmerk:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 2″
  • Skærediameter (DC): 6″
  • Skærediameter (DC/DCX): 6″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 11
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.551″
  • Navdiameter (DHUB): 4.724″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen