FDN D250-1925-60R-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Artikelnummer: 3105968
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105968
EAN/GTIN 7291075327045
Nummer fabrikant 3105968
L-nummer L23980 1380

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuven- en schijffrezen, Snijdiepte, max. (CDX) 58 mm, Snijdiameter (DC) 250 mm, Aantal snijplaten (CICT) 16, Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, Aantal snijkanten (NOF) 16, Naafdiameter (DHUB) 132 mm, Totale lengte (OAL) 50 mm, Eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Kenmerk:

  • Arbor Style C..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 58 mm
  • Snijdiameter (DC) 250 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 16
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 16
  • Naafdiameter (DHUB) 132 mm
  • Voer de naam (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM in
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen