FDN D125-1925-32R-CAPM15 Full Slot Adjustable Slotting Cutters with Cartridges Carrying LNAT 1506 -PM Inserts (18.9-25.6 mm width range)

Artikelnummer: 3106922
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie TANGMILL
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106922
EAN/GTIN 7291075327076
Nummer fabrikant 3106922
L-nummer L23980 2226

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, Snijdiepte max. (CDX) 29 mm, Snijdiameter (DC) 125 mm, Aantal snijlichamen (CICT) 8, Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm, Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm, Aantal groeven (NOF) 8, Naafdiameter (DHUB) 65 mm, Totale lengte (OAL) 40 mm, Eff. perifeer aantal groeven (ZEFP) 4

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 29 mm
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 8
  • Snijbreedte max. (CWX) 25,6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 18,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 8
  • Naafdiameter (DHUB) 65 mm
  • Voer de naam (MIID) LNAT 150608-N-MM-PM in
  • Totale lengte (OAL) 40 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 4

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen