FTP LNHT 1006 ETR IC830 Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Plunging and Fast Feed Facing

Artikelnummer: 5606510
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie FEEDMILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5606510
EAN/GTIN 7291075285697
Nummer fabrikant 5606510
L-nummer L23910 174

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, lengte snij-inzetstuk (INSL) 10,5 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 9,8 mm, breedte snij-inzetstuk (W1) 6,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1,8 mm
  • Richting (rechts)
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 8,5 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 90 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,5 mm
  • Snijplaat dikte (S) 9,8 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 6,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 1,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,5 mm/tand
  • Aantal snijkanten 4

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen