FTP D2.0-5-.75-R-LN10 Snelfrezen met tangentiaal geklemde snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3106063
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITANG UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106063
EAN/GTIN 7291075285727
Nummer fabrikant 3106063
L-nummer L23980 3088

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,77″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • 0,071
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX″) 1,77″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HTP LNAR 1006 FR-P
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 13 Degrees