HP ADKT 190608PDTR IC928 Milling Inserts with 19 mm Cutting Edge for General Use

Artikelnummer: 5604920
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604920
    EAN/GTIN 7291075212143
    Nummer fabrikant 5604920
    L-nummer L23910 1003

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, snijkantlengte max. (APMX) 18,1 mm, lengte snij-inzetstuk (INSL) 21,8 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 6,85 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,8 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 18,1 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 21,8 mm
    • Snijplaat dikte (S) 6,85 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen