OEMW 060405-AETN IC908 Octagonal Flat Rake Inserts for Cast Iron

Artikelnummer: 5604506
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5604506
EAN/GTIN 7291075198744
Nummer fabrikant 5604506
L-nummer L23910 930

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 2,45 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 4,74 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,45 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 135 graden
  • Snijplaat dikte (S) 4,74 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen