HP ADCR 190604PDFR-P IC28 Milling Inserts with 19 mm Cutting Edge for Machining Aluminum

Artikelnummer: 5604318
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIPLUS
    Producttype Wisselplaat voor het frezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5604318
    EAN/GTIN 7291075212082
    Nummer fabrikant 5604318
    L-nummer L23910 758

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 19,5 mm, snijinzetlengte (INSL) 22,5 mm, snijinzetdikte (S) 7,4 mm

    Kenmerk:

    • Hoekradius (RE) 0,4 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijlengte max. (APMX) 19,5 mm
    • Snijplaat lengte (INSL) 22,5 mm
    • Snijplaat dikte (S) 7,4 mm
    • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
    • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
    • Aantal snijkanten 2

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "HELIPLUS" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen