RFMT 1905-LM-76 IC328 Round milling inserts.

Artikelnummer: 5601837
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5601837
EAN/GTIN 7291075111972
Nummer fabrikant 5601837
L-nummer L23910 768

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, snijplaatdikte (S) 5,48 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 9,87 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,48 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,25 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,15 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen