REMT 1505-LM-76 IC328 Round Milling Inserts with Ribs on the Rake Face

Artikelnummer: 5601836
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIOCTO
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5601836
EAN/GTIN 7291075063820
Nummer fabrikant 5601836
L-nummer L23910 767

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, dikte snijplaat (S) 5,24 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 7,94 mm
  • Snijplaat dikte (S) 5,24 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,2 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,12 mm/tand
  • Aantal snijkanten 8

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen