SCD 187-077-200 AP5 IC908 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531903
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531903
EAN/GTIN 7291075275377
Nummer fabrikant 5531903
L-nummer L24240 719

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 18,7 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 18,7 mm, aantal spleten (NOF) 2, spiraallengte (LCF) 101 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 153 mm, effectieve lengte (LU) 77 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 18,7 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 18,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 101 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 153 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 77 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen