Omschrijving:
Volhardmetalen boor, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 17 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 17 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 93 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 143 mm, effectieve lengte (LU) 71 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 17 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 17 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Lengte spanstang (LCF) 93 mm
- L/D-bereik 5xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 143 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 48 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 71 mm