SCD 131-060-140 AP5 IC908 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531794
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531794
EAN/GTIN 7291075019124
Nummer fabrikant 5531794
L-nummer L24240 483

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boor, zittingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, richting (HAND) Rechtshandig, boordiameter (DC) 13,1 mm, boorgrootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13,1 mm, aantal spiralen (NOF) 2, lengte spiralen (LCF) 77 mm, L/D-bereik 5xD, L/D-bereik 5xD, totale lengte (OAL) 124 mm, effectieve lengte (LU) 60 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 13,1 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13,1 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 77 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 124 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 60 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen