SCDT 068-021-100-M8 IC908 Pre-Thread Solid Carbide Drills with Coolant Holes

Artikelnummer: 5531414
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531414
EAN/GTIN 7291075015461
Nummer fabrikant 5531414
L-nummer L24240 783

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 10 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Functional Length (LF) 87.76 mm, Length Chip Flute (LCF) 47 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 89 mm, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Usable Length (LU) 38 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 6,8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 6,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Functionele lengte (LF) 87,76 mm
  • Lengte spanstang (LCF) 47 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 89 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 40 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 38 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen