Omschrijving:
Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 3.3 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 3.3 mm, Flute Count (NOF) 2, Functional Length (LF) 61.4 mm, Length Chip Flute (LCF) 24 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 62 mm, Point Angle (SIG) 140 Degrees, Usable Length (LU) 19 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 3,3 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 3,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Functionele lengte (LF) 61,4 mm
- Lengte spanstang (LCF) 24 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 62 mm
- Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 36 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 19 mm