SCD 042-021-060 AH5 IC903 Solid Carbide Drills for Hard Materials, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 5531158
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531158
EAN/GTIN 7291075014396
Nummer fabrikant 5531158
L-nummer L24240 767

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 4.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 4.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 32 mm, Length Group 5xD, Length Group 5xD, Overall Length (OAL) 82 mm, Usable Length (LU) 21 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 4,2 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 4,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 32 mm
  • L/D-bereik 5xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 82 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 46 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 21 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen