SCD 028-011-030 AP4 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

Artikelnummer: 5531093
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5531093
EAN/GTIN 7291075007596
Nummer fabrikant 5531093
L-nummer L24240 714

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 2.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 2.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 16.8 mm, Length Group 4xD, Length Group 4xD, Overall Length (OAL) 60 mm, Usable Length (LU) 11.2 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 2,8 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 2,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Lengte spanstang (LCF) 16,8 mm
  • L/D-bereik 4xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 60 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 39,2 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 11,2 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen