SCD 4.71-020-4.76ACP3 IC908 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 5530755
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530755
EAN/GTIN 7291075007107
Nummer fabrikant 5530755
L-nummer L24240 449

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen boren, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 0,187″, Koelmiddelvoorziening eigenschap (CSP) Coolant Thru, snijrichting (HAND) rechts, boorbit grootte / snijdiameter (DC) 0,185″, boorbit grootte / snijdiameter (DC) - inch 0,185″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 1,05″, Length Group 3xD ,Lengte Groep 3xD, totale lengte (OAL) 2,58″, bruikbare lengte (LU) 0,8″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,187″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,185″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,185″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,185″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 1,05″
  • Lengtegroep: 3xD
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 2,58″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,44″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 0,8″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen