Omschrijving:
Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 0,562″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 0,515″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 0,515″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 2,99″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 4,88″, bruikbare lengte (LU) 2,36″
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 0,562″
- Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
- Snijrichting (HAND): Rechterhand
- Decimaal equivalent: 0,515″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,515″
- Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,515″
- Aantal fluit (NOF): 2
- Lengte spaangroef (LCF): 2,99″
- Lengtegroep: 5xD
- Aantal tanden: 2
- Totale lengte (OAL): 4,88″
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
- Schachtlengte (LS): 1,79″
- Type schacht: Rond
- Bruikbare lengte (LU): 2,36″