SCD 12.30-056-12.7ACP5 IC908 volhardmetalen boren met koelgaten, boordiepte 5xD

Artikelnummer: 5530525
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530525
EAN/GTIN 7291075171709
Nummer fabrikant 5530525
L-nummer L24240 669

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide boren, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, Coolant Supply Property (CSP) extern, snijrichting (HAND) rechts, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) 0,484″, Drill bit grootte / Cutting diameter (DC) - inch 0,484″, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 2,76″, Length Group 5xD, Length groep 5xD, totale lengte (OAL) 4,65″, bruikbare lengte (LU) 2,19″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cilindrisch
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Extern
  • Snijrichting (HAND): Rechterhand
  • Decimaal equivalent: 0,484″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): 0,484″
  • Grootte boorbit / snijdiameter (DC): - Inch 0,484″
  • Aantal fluit (NOF): 2
  • Lengte spaangroef (LCF): 2,76″
  • Lengtegroep: 5xD
  • Aantal tanden: 2
  • Totale lengte (OAL): 4,65″
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM): h6
  • Schachtlengte (LS): 1,79″
  • Type schacht: Rond
  • Bruikbare lengte (LU): 2,19″

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen