SCD 172-051-180 AP3 IC908 DIN 6537 Solid Carbide Drills without Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Artikelnummer: 5530458
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie SOLIDDRILL
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5530458
EAN/GTIN 7291075006100
Nummer fabrikant 5530458
L-nummer L24240 612

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Carbide Drills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 18 mm, Coolant Supply Property (CSP) External, Cutting Direction (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 17.2 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 17.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Length Chip Flute (LCF) 73 mm, Length Group 3xD, Length Group 3xD, Overall Length (OAL) 123 mm, Usable Length (LU) 51 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 18 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Richting (rechts)
  • Boordiameter (DC) 17,2 mm
  • Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 17,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Wervelhoek (FHA) 30 graden
  • Lengte spanstang (LCF) 73 mm
  • L/D-bereik 3xD
  • Aantal tanden 2
  • Totale lengte (OAL) 123 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 51 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen