Omschrijving:
Volhardmetalen boor, Ruimtediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm, Koelmiddeleigenschap (CSP) Extern, Richting (HAND) Rechtshandig, Boordiameter (DC) 13,9 mm, Boorgrootte / Snijdendiameter (DC) - Metrisch 13,9 mm, Aantal spleten (NOF) 2, Spoedlengte (LCF) 60 mm, L/D-bereik 3xD, L/D-bereik 3xD, Totale lengte (OAL) 107 mm, Bruikbare lengte (LU) 43 mm
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 14 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 14 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 60 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 107 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 43 mm