Omschrijving:
Sleuf- en schijffrezen, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, diameter snijrand (DC) 76 mm, aantal snijlichamen (CICT) 8, snijbreedte max. (CWX) 1,34 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,34 mm, naafdiameter (DHUB) 39 mm, naafdikte (THUB) 1,1 mm, eff. perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 8
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 14 mm
- Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
- Richting (rechts)
- Boordiameter (DC) 13,3 mm
- Boorbit grootte / snijdiameter (DC) - Metrisch 13,3 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 2
- Wervelhoek (FHA) 30 graden
- Lengte spanstang (LCF) 60 mm
- L/D-bereik 3xD
- Aantal tanden 2
- Totale lengte (OAL) 107 mm
- Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
- Schachtlengte (LS) 45 mm
- As van contactdoos rond
- Effectieve lengte (LU) 43 mm