Vilten polijststift Schacht-⌀ 3 mm ZY1012

Artikelnummer: 552100 ZY1012

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,23 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,69 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.239 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 12 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Aanbevolen omtreksnelheid 5 m/s - 10 m/s
Producttype Polijststift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 552100 ZY1012
EAN/GTIN 4045197240033
Nummer fabrikant 552100 ZY1012

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame vilten polijststiften met middelhard, bijzonder vormvast vilt.

Toepassing:

Voor het voor- en hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

Tip:

Vilten polijststiften moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 −10 m/s.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen