Slijppasta SiC 280

Artikelnummer: 552250 280
(52,25 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
113 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte SiC-slijppasta Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: SiC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Siliciumcarbide (SiC)
    Slijpmiddelaanduiding SiC
    Korrelgrootte SiC-slijppasta 280
    Korrelvergelijking 20 µm - 40 µm
    Fijnheidsgraad zeer fijn
    Inhoud 250 g
    Producttype Slijppasta

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552250 280
    EAN/GTIN 4045197240118
    Nummer fabrikant 552250 280

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    5
    Staal < 900 N/mm²
     
    5
    Staal < 1400 N/mm²
     
    5
    Staal < 55 HRC
     
    5
    Staal < 60 HRC
     
    5
    Staal < 67 HRC
     
    5
    RVS
     
    5
    Ti
     
    5
    GG(G)
     
    5
    CuZn
     
    5
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Slijppasta (olieoplosbaar) met siliciumcarbide (SiC), inhoud 400 g.

    Toepassing:

    Voor het polijsten van voorgeslepen oppervlakken.