Vilten polijststift Schacht-⌀ 3 mm, Type: ZY0610

Artikelnummer: 552100 ZY0610
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 3,02 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 2,52 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
270 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad middel
Kop-⌀ 6 mm
Koplengte 10 mm
Schacht-⌀ 3 mm
Aanbevolen omtreksnelheid 5 m/s - 10 m/s
Producttype Polijststift

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 552100 ZY0610
EAN/GTIN 4045197240019
Nummer fabrikant 552100 ZY0610
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Duurzame vilten polijststiften met middelhard, bijzonder vormvast vilt.

Toepassing:

Voor het voor- en hoogglanspolijsten van voorgeslepen oppervlakken met hoge eisen aan exacte geometrische vormen.

Tip:

Vilten polijststiften moeten in combinatie met slijp- en polijstpasta’s als nr. 552250 / 552330 / 552340 / 555740 worden gebruikt. Aanbevolen omtreksnelheid 5 −10 m/s.