Polijstpastastaaf Unipol®, Kleur: BLUE

Artikelnummer: 555740 BLUE
(21,08 € / 1 Kilogramm)
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 462
Kleur BLUE
Polijstfase Opglanzen
Geschikt voor Alle metalen
Gewicht 650 g
Producttype Slijppasta

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 555740 BLUE
EAN/GTIN 2050001031983
Nummer fabrikant L759000462

Omschrijving

Uitvoering:

Vaste homogene polijstpasta’s in staafvorm, na gebruik eenvoudig te reinigen.

Toepassing:

Voor aanbrengen op de lappenschijven nr. 555725 tot 555747 resp. op het werkstukoppervlak.
Voor het opglanzen van alle metalen (RVS, staal, aluminium, messing, brons).