Diamantslijppasta 10 g, alcohol en in water oplosbaar monokristallijn 3 µm

Artikelnummer: 552340 3
(812,00 € / 100 Gram)
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte diamantslijppasta (µm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: D

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Slijpmiddel Diamant
    Slijpmiddelaanduiding D
    Fijnheidsgraad zeer fijn
    Kleurcode groen
    Inhoud 10 g
    Producttype Slijppasta

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 552340 3
    EAN/GTIN 4045197801067
    Nummer fabrikant 552340 3

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    1
    Staal < 1400 N/mm²
     
    1
    RVS
     
    1
    Steen
     
    1
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Siliconenvrije diamantpasta in praktische doseerspuit.
    Synthetische diamant monokristallijn in 10g spuit voor toepassing op groot oppervlak.

    Toepassing:

    De binding, die in elke verhouding met alcohol of water kan worden gemengd, zorgt voor een optimale smeerfilm. Gemakkelijke, milieusparende reiniging van gereedschap en werkstuk met water, zonder resten.
    Voor het polijsten van alle gangbare gereedschapsstaalsoorten.