Multimeter MM7-2

Artikelnummer: 473300 MM7-2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 78,40 / st.
  • € 108,00 / st.
  • € 84,60 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 97,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 60.000
Basisnauwkeurigheid 0,03 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Spanningssensor (contactloos) ja
Meetmethode TRUE RMS
Geheugenfunctie HOLD, MAX/MIN/AVG, PEAK, REL
Wisselspanning AC 10 µV − 1000 V
Gelijkspanning DC 10 µV − 1000 V
Wisselstroom AC 0,01 µA − 10 A
Gelijkstroom DC 0,01 µA − 10 A
Weerstand 0,01 Ω − 60 MΩ
Capaciteit 0,01 nF − 10 mF
Frequentie 0,001 Hz − 1 MHz
Temperatuur -200 °C - 1.090 °C
Overspanningscategorie CAT IV 600 V; CAT IV 600 V
Materiaal behuizing kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473300 MM7-2
EAN/GTIN 4014651446908

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
AutoV-functie voor automatische AC/DC-schakeling en selectie van meetbereik, LoZ-functie met lage ingangsimpedantie, snelle doorgangstest, controle van contactdoos met waarschuwing (beveiliging zekering).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.
Draadtemperatuursensor, rubberen beschermframe.