{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,5 % | |
Doorgangsmeting | ja | |
Diodetest | ja | |
Spanningssensor (contactloos) | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD; Pmin / Pmax | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV − 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 600 V | |
Wisselstroom AC | 1 mA − 10 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 µA − 10 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capaciteit | 0,01 nF − 1 mF | |
Frequentie | 0,01 Hz − 50 kHz | |
Temperatuur | -40 °C - 400 °C | |
Overspanningscategorie | CAT IV 300 V; CAT III 600 V | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM5-2 | |
EAN/GTIN | 4014651440715 | |
Nummer fabrikant | 044071 |