Multimeter, Artikelomschrijving producent: MM10-PV

Artikelnummer: 473300 MM10-PV
Individual prices for business customers after login.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 84,60 / st.
  • € 78,40 / st.
  • € 97,40 / st.
  • € 108,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; RS232C-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 6.000
Basisnauwkeurigheid 0,5 %
Fabrikantnummer MM10-PV
Aansluiting Bluetooth-interface; RS232C-aansluiting
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Spanningssensor (contactloos) ja
Meetmethode TRUE RMS
Geheugenfunctie HOLD, MAX / MIN
Wisselspanning AC 0,1 mV − 1500 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV − 2000 V
Wisselstroom AC 1 mA − 10 A
Gelijkstroom DC 1 mA − 10 A
Weerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Capaciteit 1 nF − 10 mF
Frequentie 0,01 Hz − 100 kHz
Temperatuur -40 °C - 400 °C
Overspanningscategorie CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Materiaal behuizing kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081555 LR6
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473300 MM10-PV
EAN/GTIN 4014651440890

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
Voor nauwkeurige en betrouwbare metingen bij PV-installaties en toepassingen met hoge systeemspanningen in industrie, nijverheid en service. Datalogger, geheugen, bluetooth, app, AutoV voor automatische spanningsherkenning, LoZ en laagdoorlaatfilter (HFR).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.
Draadtemperatuurvoeler. rubber beschermholster. krokodillenklemmen, meetadapter TA PV.