{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,2 % | |
Doorgangsmeting | ja | |
Diodetest | ja | |
Spanningssensor (contactloos) | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS | |
Geheugenfunctie | HOLD, MAX/MIN/AVG, REL | |
Wisselspanning AC | 10 µV − 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 10 µV − 1000 V | |
Weerstand | 0,1 Ω − 60 MΩ | |
Frequentie | 10 Hz − 1 kHz | |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V; CAT IV 600 V | |
Materiaal behuizing | kunststof | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473300 MM2-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446915 |