Multimeter MM2

Artikelnummer: 473300 MM2

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 84,60 / st.
  • € 78,40 / st.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 2.000
Basisnauwkeurigheid 0,5 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode RMS
Wisselspanning AC 100 µV − 750 V
Gelijkspanning DC 100 µV − 1000 V
Wisselstroom AC 0,1 µA − 20 A
Gelijkstroom DC 0,1 µA − 20 A
Weerstand 0,1 Ω − 20 MΩ
Overspanningscategorie CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Materiaal behuizing kunststof
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Producttype Multimeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473300 MM2
EAN/GTIN 4014651000520

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
Nauwkeurige stroommeetbereiken (200 µA en 2/20/200 mA) voor het meten van de ionisatiestroom op de gasbrander en voor het testen van de opofferende anode in de warmwatertank (verwarmings- en airconditioningtechnici).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.
Rubber beschermholster.