{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 5 m | |
Bandbreedte | 25 mm | |
Behuizing lengte | 67 mm | |
Behuizing breedte | 28 mm | |
Behuizing hoogte | 63 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462330 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364029133 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat, slipvaste behuizing extra robuust, Bandlengte: 5/25m
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
13.415 stuks direct leverbaar
6,85 €
|
op aanvraag
Op voorraad
14.397 stuks direct leverbaar
5,60 €
|
op aanvraag
Op voorraad
6.291 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Behuizing hoogte | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Behuizing lengte | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Behuizing breedte | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |