{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 10 m | |
Bandbreedte | 25 mm | |
Behuizing lengte | 95 mm | |
Behuizing breedte | 45 mm | |
Behuizing hoogte | 98 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462330 10 | |
EAN/GTIN | 4975364029157 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Rolbandmaat, slipvaste behuizing extra robuust 10 m
op aanvraag
Op voorraad
314 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
3.212 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 25 | 25 |
Bandlengte | 10 | 10 |
Behuizing hoogte | 98 | 90 |
Norm | EG II | EG II |
Behuizing lengte | 95 | 90 |
Behuizing breedte | 45 | 45 |
Producttype | Meetband | Meetband |