{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 3 m | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Behuizing lengte | 63 mm | |
Behuizing breedte | 25 mm | |
Behuizing hoogte | 59 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462330 3 | |
EAN/GTIN | 4975364029171 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Rolbandmaat, slipvaste behuizing extra robuust, Bandlengte: 3m
op aanvraag
Op voorraad
509 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
20.221 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
15.895 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bandlengte | 3 m | 3 m | 3 m |
Behuizing hoogte | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II |
Behuizing lengte | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Behuizing breedte | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband |