{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 3 m | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Behuizing lengte | 66 mm | |
Behuizing breedte | 27 mm | |
Behuizing hoogte | 59 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462010 3 | |
EAN/GTIN | 4045197207036 | |
Nummer fabrikant | 462010 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rolbandmaat 3 m
op aanvraag
Op voorraad
23.615 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
17.487 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 16 | 16 |
Bandlengte | 3 | 3 |
Behuizing hoogte | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Behuizing lengte | 66 | 66 |
Behuizing breedte | 27 | 27 |
Producttype | Meetband | Meetband |