Rolbandmaat, Bandlengte: 2m

Artikelnummer: 462010 2
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (1,42 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 2 m
Bandbreedte 13 mm
Behuizing lengte 65 mm
Behuizing breedte 22 mm
Behuizing hoogte 57 mm
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 462010 2
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197377623
Kopiëren
Nummer fabrikant 462010 2
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof behuizing met afneembare riemclip. Automatische, gedempte terugloop en stop. Verschuifbare glij-eindhaak.
Meetband geel, zwart/rood bedrukt. Behuizing in geel met zwarte rubberen bekleding (behalve gr. 2)