{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 5 m | |
Bandbreedte | 19 mm | |
Behuizing lengte | 74 mm | |
Behuizing breedte | 31 mm | |
Behuizing hoogte | 68 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462012 5 | |
EAN/GTIN | 4045197358110 | |
Nummer fabrikant | 462012 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat met magneten, Bandlengte: 5m
op aanvraag
Op voorraad
14.092 stuks direct leverbaar
6,85 €
|
op aanvraag
Op voorraad
15.295 stuks direct leverbaar
5,60 €
|
op aanvraag
Op voorraad
6.398 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
304 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Behuizing hoogte | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Behuizing lengte | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Behuizing breedte | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |