{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandlengte | 5 m | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Behuizing lengte | 70 mm | |
Behuizing breedte | 30 mm | |
Behuizing hoogte | 69 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 461910 5 | |
EAN/GTIN | 4045197949301 | |
Nummer fabrikant | 461910 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Rolbandmaat mm/inch, Lengte: 5m
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
369 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 16 mm | 16 mm |
Behuizing hoogte | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II |
Bandlengte | 5 m | 5 m |
Behuizing lengte | 70 mm | 70 mm |
Behuizing breedte | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Meetband | Meetband |