{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Messbereich | 350 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 520 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) | ≤1 µm | |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 7 µm | |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | handmatig | |
Aansluiting | USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Meetkracht | 1,6 ±0,25 N | |
Gewicht | 33 kg | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445285 350 | |
EAN/GTIN | 7630041129892 | |
Nummer fabrikant | 00730073 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE inclusief bedieningspaneel 350
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 7.440,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 6.990,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | mm / inch |
Maximaal toepassingsgebied | 0 ;520 | 0 ;520 |
Messbereich | 350 | 350 |
Meetkracht | 1,6 ±0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Haaksheidsafwijking (frontaal) | 7 | 5 |
Aansluiting | USB-aansluiting ;TESA Link Connector TLC | Draadloos MAHR i-wi-systeem ;USB-interface |