Uitvoering:
Meetsysteem:- Uitstekende meetnauwkeurigheid en betrouwbaarheid dankzij optisch incrementeel meetsysteem.
- Luchtlagersysteem, voor gemakkelijk en schokvrij verschuiven.
- Eenvoudige meetprocedures dankzij door motor aangedreven meetslede.
- Geïntegreerde, oplaadbare accu voor meten zonder netvoeding.
- Temperatuurcompensatie via interne temperatuursensor.
Bedienings- en afleesunit:- Groot en overzichtelijk touchdisplay met achtergrondverlichting.
- Dialoog via zelfverklarende pictogrammen in diverse talen.
- Extra mogelijkheid om nulpunten op het werkstuk in te stellen.
- Extra meetgereedschap met Mahr-Connect-interface aansluitbaar.
- Klaar voor de toekomst dankzij updatemogelijkheid.
- Automatische stand-by-schakeling (zonder verlies van meetwaarden).
Functies:- Tastfunctie onder resp. boven.
- Breedte verbindingsstuk resp. groefafstanden incl. midden van verbindingsstuk en groef.
- Borings- resp. asdiameter incl. midden van boring resp. as.
- Omkeerpunt boringen (boven resp. onder).
- Omkeerpunt as (boven resp. onder).
- Afstanden resp. symmetrie berekenen.
- Dynamische meetfuncties.
- Haaksheidsmeting.
- Rechtheidsmeting.
- Meetprogramma’s.
- Meetgegevensverwerking.
- Direct afdrukken op USB- of Bluetooth-printer.
- Meetrapporten in PDF-formaat of mogelijkheid om op te slaan als CSV-bestand.
Extra:
- Snelle meettasters en duimwiel voor snel bewegen van de meetslede en eenvoudig starten van de meting.
- Quick-mode-functie.
- Andere functies: Meten in 2D-modus, conusmeting, automatische afstandsberekening, instellen van een 3e nulpunt, invoer van passingen volgens ISO (bijv. “H7”).
Levering:
Inclusief bedienings- en afleeselement. Drager nr.
445410 gr. T6, meetinsert nr.
445420 gr. K6/51, instelblok, USB-kabel, beschermkap, netadapter, lithium-ion-accu en gebruiksaanwijzing.
Accessoires:
Bluetooth®-printerset nr.
499017 gr. PRINTER, iwi radio-ontvanger nr.
498912 gr. STICK (2 × noodzakelijk), meettasterset nr.
445400, dataverbindingskabel nr.
498941 gr. DK-M1, meetinserthouder nr.
445410, meetklok nr.
434671.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Zum Einsatz auf schwingungsfrei angebrachten Hartgesteinplatten der Güteklassen 0 oder 1.
- Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nach IP 40 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm.
Sachwidriger Einsatz- Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
- Gehäuse nur an Akkuabdeckung für Akkuwechsel öffnen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.