Netadapter, Type: MH

Artikelnummer: 445282 MH
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Netspanning uitgang 14 V
Netspanning lader 220 V
Gewicht 246 g
Producttype Netadapter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445282 MH
EAN/GTIN 7630041130041
Nummer fabrikant 00760258

Omschrijving

T.b.v.:

Hoogtemeters nr. 445240; 445245; 445285; 445287; 445290.

Levering:

Lader 14 V, adapter, aansluiting, ⌀ 1,35 mm tot Ø 2,1 mm.