{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Meetbereik | 0 mm - 715 mm | |
Maximaal toepassingsgebied | 0 mm - 870 mm | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Numerieke resolutie omschakelbaar | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) | 8 µm | |
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) | <3 µm | |
Verplaatsingsmethode van de meetslede | handmatig | |
Aansluiting | TESA Link Connector TLC | |
IP-klasse | IP 55 | |
Energievoorziening | Accuvoeding; Netvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Meetkracht | 1,5 ± 0,5 N | |
Meettechniek | Digitaal | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Producttype | Hoogtemeter |
Artikelnummer | 445240 700 | |
EAN/GTIN | 7630041143621 | |
Nummer fabrikant | 00730083 |