Digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE + M met motoraandrijving inclusief bedieningspaneel M600

Artikelnummer: 445290 M600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 397,00 / st.
  • € 390,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm Fabrieksnorm
    Meetbereik 600 mm
    Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 770 mm
    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Numerieke resolutie omschakelbaar 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 1,8 + 2L / 1000 µm
    Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak ≤0,5 µm
    Herhalingsnauwkeurigheid boring ≤1 µm
    Haaksheidsafwijking (frontaal) 9 µm
    Verplaatsingsmethode van de meetslede Met motor
    Aansluiting USB-aansluiting; TESA Link Connector TLC
    Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Meetkracht 1,6 ±0,25 N
    Gewicht 37 kg
    Testrapport Testrapport van de producent
    Producttype Hoogtemeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 445290 M600
    EAN/GTIN 7630041129960
    Nummer fabrikant 00730080

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gemotoriseerde digitale hoogtemeter TESA MICRO-HITE voor uitgebreide metingen in 1D of 2D coördinatenrichtingen.
    • Incrementeel ingedeelde glasliniaal met referentiepunt. Gepatenteerd opto-µ-afleessysteem.
    • Zeer nauwkeurig dankzij automatische correctie van systematische meetafwijkingen. Lineaire uitzettingscoëfficiënt zoals staal.
    • Zeer hoge herhalingsnauwkeurigheid door constante tastkracht.
    • Inschakelbare luchtlagering
    • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
    • Tijdwinst en vereenvoudiging van de processen bij seriemetingen.
    • Optioneel gegevensbeheer via meetsoftware Stat-Express of Data-Direct. Opslagmogelijkheid via USB-stick.

    Software / meetfuncties
    • Uitgebreide meetmogelijkheden zoals parallellisme, hoekmetingen, eenvoudige 2D-metingen enz.
    • Geïntegreerde calculator.
    • Eenvoudig opstellen van meetberichten.
    • Automatische berekening van de meetresultaten bij programmaherhalingen doordat functies kunnen worden opgeslagen.
    • Invoermogelijkheid van klantspecifieke toleranties. Iso-toleranties zijn automatisch opgenomen in de software. Directe en overzichtelijke gebruikersinformatie over goed-/afkeur.

    Hybride bedieningspaneel
    • Toetsenbord met achtergrondverlichting en vereenvoudigde overzichtelijke weergave met duidelijke informatie.
    • Comfortabele en flexibele bediening via parallelle gebruik van toetsenbord en touchdisplay.
    • Ergonomische lichaamshouding dankzij flexibel verstelbaar bedieningspaneel.

    Voordeel:

    In een omgeving met veel geluid visuele informatie over alle metingen via lichtdiode.

    Toepassing:

    Dankzij de robuuste constructie geschikt voor zowel de werkplaats als het laboratorium. Ideaal voor seriemetingen.

    Levering:

    Basisapparaat TESA MICRO-HITE incl. bedieningspaneel, standaardmeetinserthouder, standaardmeetinsert met taststaaf en meetkogel ⌀ 5 mm, referentiestuk, elektrische pomp (gemonteerd) voor luchtlagering van de voet, li-ion-accu nr. 445443 gr. AKKU; netadapter (lader), netkabel. SCS-kalibratiecertificaat.

    Accessoires:

    USB-printer nr. 445293, printerpapier nr. 445294, signaalkabel nr. 498918 maat USB, software Data-Direct 498925, zender TLC-BLE nr. 498921 maat BT, software Stat-Express nr. 498926. Stofbeschermhoes. Uitgebreide speciale accessoires (bijvoorbeeld voor meting van de haaksheid) op aanvraag leverbaar.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen